曜日別特売
717117 空柄 アークランドサカモト 72931026

メイン

717117 空柄 アークランドサカモト 72931026
717117 空柄 アークランドサカモト 72931026
717117 空柄 アークランドサカモト 72931026

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25.5×29×1525(吊り金具含む)材質天然木仕様吊り金具付き注文コード72931026品番717117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途立鎌用の空柄仕様吊り金具付き材質天然木ナチュラルウッド質量(g)416寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25.5×29×1525(吊り金具含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする