曜日別特売
717118 空柄 アークランドサカモト 72931035

メイン

717118 空柄 アークランドサカモト 72931035
717118 空柄 アークランドサカモト 72931035
717118 空柄 アークランドサカモト 72931035

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)31×31.5×1525(吊り金具含む)材質天然木仕様吊り金具付き注文コード72931035品番717118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途唐鍬ホー用の空柄仕様吊り金具付き材質天然木ナチュラルウッド質量(g)495寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)31×31.5×1525(吊り金具含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする