曜日別特売
711482 信州鍬 若獅子 72931148

メイン

711482 信州鍬 若獅子 72931148
711482 信州鍬 若獅子 72931148
711482 信州鍬 若獅子 72931148

信州鍬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード72931148品番711482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
用途耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般に材質頭:スチール 柄:天然木形状柄尻:グリップ型寸法(mm)(横×高さ×長さ)125×340×1050ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー質量(g)1347寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)柄:33.5×55×1050寸法(厚さ×幅W×長さL)mm頭部:2.5×140×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする