メイン
自然作
ガーデンクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931218
品番
714110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
落ち葉集め・草集めや庭の清掃のほか、芝生・苔の掃除に
仕様
引っ掛け穴あり
材質
頭:スチール 柄:樹脂
色
ブラック/グレー
質量(g)
754
寸法(Φ×mm)
柄:約25.5×780
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1200×210×112、頭部:約350×210×112