曜日別特売
711121 唐鍬 若獅子 72931236

メイン

711121 唐鍬 若獅子 72931236
711121 唐鍬 若獅子 72931236
711121 唐鍬 若獅子 72931236

唐鍬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード72931236品番711121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途硬い土の掘り起こし、開墾、根切り、抜根、砕土、穴掘りなどに材質頭:スチール 柄:天然木ナチュラルウッド/ダークグレー質量(g)1709寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)柄:29×39×1050寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1070×130×230、頭部:約185×130×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする