メイン
若獅子
大鳶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931367
品番
711399
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
木材などを動かす際に
材質
頭:スチール 柄:天然木
形状
柄尻:グリップ型
寸法(mm)
頭部:(奥行き×幅×長さ)42×40.5×155
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー
質量(g)
1146
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
40.5×155×1350、柄:30×30×1350