メイン
アークランドサカモト
ショベル用リベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72931437
品番
715266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
用途
ショベルの頭部と柄を固定する際に
材質
スチール
寸法(mm)
軸:約Φ4×32、頭部:約Φ4×3
色
シルバー
質量(g)
約3(1本あたり)