メイン
アークランドサカモト
関東ジョレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931577
品番
711131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
土寄せ・土運び・土ならし・整地作業に
材質
頭:スチール 柄:天然木
寸法(mm)
柄(横×高さ×長さ):24×39×900
色
ナチュラルウッド/ダークグレー
質量(g)
1001
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約900×236×225、頭部:約180×236×13