曜日別特売
WZHT-27 ホームツールセット WIZ'A 72931611

メイン

WZHT-27 ホームツールセット WIZ'A 72931611
WZHT-27 ホームツールセット WIZ'A 72931611
WZHT-27 ホームツールセット WIZ'A 72931611
WZHT-27 ホームツールセット WIZ'A 72931611
WZHT-27 ホームツールセット WIZ'A 72931611

ホームツールセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード72931611品番WZHT-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途家具の組み立てや住まいのメンテナンスなどに付属品収納ケースセット内容コンビネーションプライヤー150mm/ラジオペンチ150mm/カッター/家庭用ステンレスハサミ/モンキーレンチ150mm/ドライバー +1×75・+2×100・-6×100/コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14mm、精密ドライバー +00・+0・-1.0・-1.4/ネールハンマー/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)/コンベックス3m材質炭素鋼、ステンレス鋼、樹脂オリーブグリーン/シルバー/ブラック質量(g)2603寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする