メイン
WIZ'A
水糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
太さ(mm)
(極太)1.5
(細)0.3
(太)1.2
(極太)1.5
色
蛍光ピンク
蛍光ピンク
蛍光イエロー
長さ(m)
135
500
270
135
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72931681
品番
122678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
用途
建築や土木、DIYなどで、水平・垂直・直線出しをする際に
仕様
カッター付き
材質
ナイロン
色
蛍光ピンク
長さ(m)
135
太さ(mm)
(極太)1.5