メイン
WIZ'A
クマデ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72931769
品番
722080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
花壇の草取りや表土の整地、浅い部分を耕す際に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/ブラック
質量(g)
202
寸法(Φ×mm)
柄:約26×260
爪数
5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約375×128×69、頭:約90×128×69