メイン
アークランドサカモト
空柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
(横×高さ×長さ)30×33×1230(吊り金具含む)
材質
天然木
仕様
吊り金具付き、クサビ付き
注文コード
72931936
品番
717112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
堆肥・刃付きジョレンと茨木四本鍬の空柄
仕様
吊り金具付き、クサビ付き
材質
天然木
寸法(mm)
(横×高さ×長さ)30×33×1230(吊り金具含む)
色
ナチュラルウッド
質量(g)
525