曜日別特売
717104 空柄 アークランドサカモト 72931961

メイン

717104 空柄 アークランドサカモト 72931961
717104 空柄 アークランドサカモト 72931961
717104 空柄 アークランドサカモト 72931961

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(mm)(横×高さ×長さ)29×43×925(吊り金具含む)材質天然木仕様吊り金具付き、クサビ付き注文コード72931961品番717104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途唐鍬・タケノコ・とんび・土方三本用の空柄仕様吊り金具付き、クサビ付き材質天然木寸法(mm)(横×高さ×長さ)29×43×925(吊り金具含む)ナチュラルウッド質量(g)775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする