曜日別特売
717001 空柄 アークランドサカモト 72932031

メイン

717001 空柄 アークランドサカモト 72932031
717001 空柄 アークランドサカモト 72932031
717001 空柄 アークランドサカモト 72932031

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(mm)(横×高さ×長さ)26×47×1075(吊り金具含む)材質外材仕様吊り金具付き注文コード72932031品番717001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途家庭鍬の空柄仕様吊り金具付き材質外材寸法(mm)(横×高さ×長さ)26×47×1075(吊り金具含む)ナチュラルウッド質量(g)498接合の状態引き込み式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする