曜日別特売
717009 空柄 アークランドサカモト 72932040

メイン

717009 空柄 アークランドサカモト 72932040
717009 空柄 アークランドサカモト 72932040
717009 空柄 アークランドサカモト 72932040

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(mm)(横×高さ×長さ)28×108×1225(吊り金具含む)材質外材仕様吊り金具付き注文コード72932040品番717009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途大正鍬の空柄仕様吊り金具付き材質外材寸法(mm)(横×高さ×長さ)28×108×1225(吊り金具含む)ナチュラルウッド質量(g)677接合の状態金具式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする