メイン
アークランドサカモト
空柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
(横×高さ×長さ)30.5×51×1050
材質
天然木
仕様
吊り金具付き
注文コード
72932067
品番
717188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
宮城型鍬用の空柄
仕様
吊り金具付き
材質
天然木
寸法(mm)
(横×高さ×長さ)30.5×51×1050
色
ナチュラルウッド/レッド
質量(g)
601
接合の状態
ボルト・ナット式