メイン
アークランドサカモト
空柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
(横×高さ×長さ)29×42×925(吊り金具含む)
材質
樫
仕様
吊り金具付き
注文コード
72932119
品番
717121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
掛矢の空柄
仕様
吊り金具付き
材質
樫
寸法(mm)
(横×高さ×長さ)29×42×925(吊り金具含む)
色
ナチュラルウッド
質量(g)
596