曜日別特売
717123 空柄 アークランドサカモト 72932137

メイン

717123 空柄 アークランドサカモト 72932137
717123 空柄 アークランドサカモト 72932137
717123 空柄 アークランドサカモト 72932137

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)29×46×925(吊り金具含む)材質天然木仕様吊り金具付き注文コード72932137品番717123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途千葉・君津・茨城鍬用の空柄仕様吊り金具付き材質天然木ナチュラルウッド質量(g)329寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)29×46×925(吊り金具含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする