メイン
アークランドサカモト
空柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
29.5×29.5×1200
材質
外材、天然木
仕様
桂付き、わんぐりホーにも使用可
注文コード
72932155
品番
716957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
立鎌用の空柄
仕様
桂付き、わんぐりホーにも使用可
材質
外材、天然木
色
ナチュラルウッド
質量(g)
477
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
29.5×29.5×1200