曜日別特売
717003 空柄 アークランドサカモト 72932180

メイン

717003 空柄 アークランドサカモト 72932180
717003 空柄 アークランドサカモト 72932180
717003 空柄 アークランドサカモト 72932180

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28×47×1075(吊り金具含む)材質仕様クサビ付き、吊り金具付き注文コード72932180品番717003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途万能鍬用の空柄仕様クサビ付き、吊り金具付き材質ナチュラルウッド質量(g)833寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28×47×1075(吊り金具含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする