曜日別特売
717119 空柄 アークランドサカモト 72932189

メイン

717119 空柄 アークランドサカモト 72932189
717119 空柄 アークランドサカモト 72932189
717119 空柄 アークランドサカモト 72932189

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)30×39×1230(吊り金具含む)材質天然木仕様吊り金具付き注文コード72932189品番717119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途島田・備中・唐鍬用の空柄仕様吊り金具付き材質天然木ナチュラルウッド質量(g)836寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)30×39×1230(吊り金具含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする