曜日別特売
DO-P どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き 日東 72932277

DO-P どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き 日東 72932277
DO-P どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き 日東 72932277
DO-P どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き 日東 72932277
DO-P どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き 日東 72932277
DO-P どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き 日東 72932277
DO-P どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き 日東 72932277
DO-P どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き 日東 72932277
DO-P どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き 日東 72932277

どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個種類ピアノ注文コード72932277品番DO-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

指で押すだけで演奏できる楽器玩具
カラビナ付きなので持ち運びに便利
バッグ等に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ
柔らかく安心して遊べるシリコン製
ボタン電池CR2032使用

用途玩具 知育玩具 トイ シリコントイ 楽器 鍵盤楽器 音楽 音 和音 子供 子ども こども 男の子 女の子 プレゼント ギフト 贈り物 誕生日 クリスマス材質シリコンラバー、ABS質量(g)43種類ピアノ内容ピアノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×12×6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする