日東
どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
ギター
注文コード
72932286
品番
DO-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
指で押すだけで演奏できる楽器玩具
カラビナ付きなので持ち運びに便利
バッグ等に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ
柔らかく安心して遊べるシリコン製
ボタン電池CR2032使用
用途
玩具 知育玩具 トイ シリコントイ 楽器 鍵盤楽器 音楽 音 和音 子供 子ども こども 男の子 女の子 プレゼント ギフト 贈り物 誕生日 クリスマス
材質
シリコンラバー、ABS
質量(g)
43
種類
ギター
内容
ギター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.1×12×6.5