日東
どこでもオーケストラ おもちゃ カラビナ付き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット
種類
3点セット(ドラム・ピアノ・ギター)
注文コード
72932295
品番
DO-D+DO-P+DO-G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
種類・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
指で押すだけで演奏できる楽器玩具
カラビナ付きなので持ち運びに便利
バッグ等に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ
柔らかく安心して遊べるシリコン製
ボタン電池CR2032使用
用途
玩具 知育玩具 トイ シリコントイ 楽器 鍵盤楽器 音楽 音 和音 子供 子ども こども 男の子 女の子 プレゼント ギフト 贈り物 誕生日 クリスマス
材質
シリコンラバー、ABS
質量(g)
43
種類
3点セット(ドラム・ピアノ・ギター)
内容
3点セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ドラム)18×12×6.5、(ピアノ)18.2×12×6.5、(ギター)18.1×12×6.5