※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥2,398
1袋(5個)
¥6,998
1袋(10個)
¥12,980
ねじ径R
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
ねじ径R1
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72938269
品番
PPSBU-1006
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
寸法L(mm)
24
寸法L1(mm)
13
二面幅SW(mm)
14
ねじ径R
R3/8
ねじ径R1
Rc1/8
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
逆ブッシング
使用温度範囲(℃)
4~90
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材