PPSBU-1206 ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング ノーブランド 72938305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPSBU-1206 ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング ノーブランド 72938305
PPSBU-1206 ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング ノーブランド 72938305

ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
ねじ径RR1/2
ねじ径R1Rc1/8
内容量1個注文コード72938305品番PPSBU-1206
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

寸法L(mm)
27
寸法L1(mm)
13
二面幅SW(mm)
14
ねじ径R
R1/2
ねじ径R1
Rc1/8
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
逆ブッシング
使用温度範囲(℃)
4~90
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする