PPSBU-0612 ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング ノーブランド 72938540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPSBU-0612 ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング ノーブランド 72938540
PPSBU-0612 ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング ノーブランド 72938540

ポリプロピレン(PP) 逆ブッシングPPSBU-0612

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじ径RR1/8
ねじ径R1Rc1/2
内容量1袋(10個)注文コード72938540品番PPSBU-0612
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

寸法L(mm)
27
寸法L1(mm)
18
二面幅SW(mm)
26
ねじ径R
R1/8
ねじ径R1
Rc1/2
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
逆ブッシング
使用温度範囲(℃)
4~90
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
1袋入数(個)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする