曜日別特売
AIVT2001J A.I.VOICE 結月 ゆかり エーアイ(PKG) 72969226

AIVT2001J A.I.VOICE 結月 ゆかり エーアイ(PKG) 72969226
AIVT2001J A.I.VOICE 結月 ゆかり エーアイ(PKG) 72969226

A.I.VOICE 結月 ゆかり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード72969226品番AIVT2001J
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,070
販売価格(税別)
13,700

「A.I.VOICE 結月ゆかり」は、落ち着きのある、大人びた女性の声をベースに、簡単に表現力豊かな音声が作成できるソフトです。
収録ボイス <喜・怒・悲のボイススタイルに対応>
結月ゆかり
特別収録ボイス <ボイススタイル非対応>
結月ゆかり 雫
<ボイスフュージョン>まるで声マネをするかのように、あるボイスに別のボイスの喋り方を当てはめることが可能です。

付属品開封前のご注意・エンドユーザー使用許諾契約書、インストールディスク 1枚、インストールマニュアル/お問い合わせおよびユーザーサポートについて 1枚、アクティベーションキーカード 1枚質量(g)110高さ(cm)19横(cm)13.6奥行き(cm)1.4
注意
※ボイスフュージョンはすべてのボイスが対応しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする