八州電工
セーリスボックス 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
規格
4個用
注文コード
73009189
品番
SWB4CVB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(g)
880
規格
4個用
側面ノックアウト
16×2・22×2
H(mm)
54
材質
カチオン電着塗装
タイプ
本体(塗代 13mm 付き)