精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高20mm×長150mm

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃32日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード73024781品番8.5X20X150(メーカー実施校正書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
種別
0588-02-0000293
厚さ(mm)
8.5
長さL(mm)
150
高さH(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする