曜日別特売
MAS40 泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ 73064934

MAS40 泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ 73064934
MAS40 泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ 73064934
MAS40 泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ 73064934
MAS40 泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ 73064934
モノタロウ

泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り

(85件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個(4kg)
商品タイプ詰替用
内容量1個(4kg)注文コード73064934品番MAS40
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

殺菌剤配合の薬用ハンドソープ
洗浄と同時に殺菌・消毒ができます
人肌と同じ弱酸性でやさしい
シトラスの香り

成分
イソプロピルメチルフェノール(有効成分) ラウレス硫酸Na、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、濃グリセリン、PEG(400)、安息香酸Na、
フェノキシエタノール、パラベン、エデト酸塩、イソプロパノール、香料、pH調整剤
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒タイプ商品タイプ詰替用液性弱酸性質量(kg)4容量(L)3.96香りシトラス医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※注文CDコード73533173は詰替え用容器です。ハンドソープ液は付属いたしません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73064934
2026-02-22
用途: 日常生活で使用
その他業種

ちょこちょこと、店頭で某ブランド(泡)のハンドソープを購入していたのですが…。毎日使うものの割には、詰替えるタイミングもまちまちで、使いたいときに不足したり、買い忘れたりするので、思い切って大きいものを購入。ニオイはとても爽やかですし、某ブランドに遜色なく使えると思います。保管場所はとりますが、毎日何度も手洗いで使いますので気兼ねなく詰替えできて満足です。

2025-12-11
用途: 事務所で使用

ずっとメーカー品を使用していました。人数が多いため減りが早く、コスパが悪かったのでこれに変えたら購入頻度が減りました。オリジナルブランドでも違いが全くないため、誰も気づいていません。家でも使いたいくらい。手荒れもしないのでずっとこれにします。

3が参考にしています
2026-01-08
用途: 工場内のトイレの詰め替え用に

工場内トイレの手洗い用に設置しているポンプ式泡ソープ剤の詰め替え用として購入。他の市販品と比較しても、匂いもきつくなく、泡立ちも良いので使い勝手は良いと思います。

2が参考にしています
2026-02-06
用途: 社内従業員、来客用
株式会社ハウステック製造業

優しいシトラスの香り、男女共に違和感なく、泡立て要らずで、誰でも素早く手が洗える泡タイプ、これからも使いたいです。

1が参考にしています
2026-03-16
用途: 帰社時
サービス業

清掃作業を行った従業員が帰社した際に、使用し手を洗っています。たくさん入っているので、注文回数が少なくて済み楽です。

2026-03-10
用途: 工場の事務所内の手洗い
中山通商有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

某有名メーカーのものから変更しました。何も気になる点はありません。価格も安いし取っ手も持ちやすくて注ぎやすい。またこちらにします。

対象商品 : 73064925
2026-02-24
用途: 手の洗浄に使用
サービス業

これまで、別メーカーの泡石鹸を使用していましたが、
こちらの方がニオイも落ちも良いと思いました。
量があるので、無くなる前にまた購入したいと思います。

2025-11-06
用途: いいですよ

どれも変わりないような商品ですが 変わりなく洗えてるのでいいんじゃなかな
良い所はモノタローさんで手軽に買える事としっかりした入れ物で保管にいいです。物は、ためしってことで値段合わせ時購入しても損ないです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は希釈して使用する商品ですか。
回答:
希釈しないストレートタイプです。
1が参考にしています
2024-07-09
質問:
専用の注ぎ口は別売りでありますか。
回答:
専用の注ぎ口、ノズルの取り扱いはございません。
1が参考にしています
2024-07-09
質問:
シトラス以外の香りはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-07-09

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする