曜日別特売
JTC2066 補充用ナット M6X10個 JTC 73091437

JTC2066 補充用ナット M6X10個 JTC 73091437
JTC2066 補充用ナット M6X10個 JTC 73091437

補充用ナット M6X10個

商品レビューを投稿する
内容量1個(10個)注文コード73091437品番JTC2066
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)12.8サイズM6×1.0ツバ径(Φmm)15外径(Φmm)8.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする