あかしや
書法大家
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
4号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73244861
品番
-
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途
漢字条幅用
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約9.5×62
サイズ(号)
4号
硬さ
柔らかめ
毛材
羊毛細光鋒