あかしや
書法大家
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
7号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73244888
品番
-
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途
漢字条幅用
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約7×48
サイズ(号)
7号
硬さ
柔らかめ
毛材
羊毛細光鋒