曜日別特売
- 琴書友 あかしや 73244915

- 琴書友 あかしや 73244915
- 琴書友 あかしや 73244915
- 琴書友 あかしや 73244915
- 琴書友 あかしや 73244915

琴書友

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(号)1号
内容量1本注文コード73244915品番-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。

用途
漢字条幅用
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約14.5×85
サイズ(号)
1号
硬さ
柔らかめ
毛材
羊毛粗光鋒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする