あかしや
水如天
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
8号
6号
7号
8号
9号
10号
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73245396
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途
書初め用筆
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約19.5×78
サイズ(号)
8号
硬さ
ほどよい硬さ
毛材
羊毛、白天尾