あかしや
天華
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
10号
6号
7号
8号
9号
10号
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73245597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途
書初め用筆
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約25×109
サイズ(号)
10号
硬さ
硬め
毛材
赤天尾