- 経木筆 あかしや 73245895

- 経木筆 あかしや 73245895
- 経木筆 あかしや 73245895
- 経木筆 あかしや 73245895
- 経木筆 あかしや 73245895
- 経木筆 あかしや 73245895

経木筆

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73245895
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ご住職の声から製作した塔婆筆です。コシの強い毛を使用しており、板に負けにくく、切れにくいので、木面に書きやすい筆です。

用途
塔婆筆
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約4.5×27
硬さ
やや硬め
毛材
ポリエステル毛

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする