曜日別特売
AJ-350 九華 あかしや 73247216

AJ-350 九華 あかしや 73247216
AJ-350 九華 あかしや 73247216
AJ-350 九華 あかしや 73247216
AJ-350 九華 あかしや 73247216
AJ-350 九華 あかしや 73247216
AJ-350 九華 あかしや 73247216

九華

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(号)8号
内容量1本注文コード73247216品番AJ-350
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

この筆は、学校書道の書初め作品づくりや趣味の書道での条幅作品用に適します。厳選された馬尾脇毛や天尾毛、牛耳毛を使用し、穂先のまとまりに優れ、粘りのある書き味を生み出します。楷書の鋭い線の表現と行書のやわらかい線の表現、両方の特長を兼ね備えています。

用途
学校書写・趣味の書道/楷書・行書 画仙紙作品・半紙1文字
寸法(mm)
穂の太さ×長さ:約19.5×78
サイズ(号)
8号
硬さ
やや硬め
毛材
馬尾脇毛、天尾毛、牛耳毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする