- 上吊り引き違い戸セット・MHドアタイプ ハイテクウッドプラス 73256395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

上吊り引き違い戸セット・MHドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃16日以内出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)
注文コード
73256395
品番
-
参考基準価格(税別)¥189,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。

色
扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)
セット内容
扉2枚・枠
外寸法(mm)
【枠】1638×2024
扉寸法(mm)
812×1970
開口幅(mm)
778
枠寸法(mm)
【固定枠】95

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする