1179038027 ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット グリーンクロス 73270849

 

1179038027 ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット グリーンクロス 73270849
1179038027 ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット グリーンクロス 73270849
1179038027 ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット グリーンクロス 73270849
1179038027 ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット グリーンクロス 73270849
1179038027 ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット グリーンクロス 73270849
1179038027 ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット グリーンクロス 73270849

ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
73270849
品番
1179038027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」を使用したアイスアーマービブスセットです。暑い季節や現場で体を冷やします。通常の保冷剤とは違い、大容量でありながら冷凍時間は9~16時間、体感保冷時間も4~8時間、1kgタイプであれば一日交換なしで使用が可能です。冷却温度は表裏で0℃と5℃で選択可能なので状況に合わせて使用が可能です。胸と背中、前後合わせて1250平方cmの氷の板が熱を遮断、専用ビブスによる前後アーマー構造の威力です。内容物は水と塩類のみなので万が一の破損時も安心です。

用途
暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。
質量(kg)
1.1
容量(g)
500
保冷時間(時間)
2(0~10℃)、2(10~20℃)
その他
【冷凍時間】9~12時間
セット内容
専用ビブス×1、特殊保冷剤×2
寸法(mm)
【保冷剤】250×250
冷却温度(℃)
表面0℃、裏面5℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※冷却時間は、着用仕様・環境へ適応しながら性能を発揮するため、条件に応じて変動します。冷凍時間は目安です。家庭内冷蔵庫(推奨庫内温度:-17℃以下)は、内容物の量・置き場所・開閉状況により凍結時間が変化します。できる限り水平な状態で凍らせてください。複数を重ねて凍らせると冷却時間が長くなることがありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする