- セット内容
- 電源:VRTP-300/トーチ:AW-26(4M)/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/ガス流量調整器:FR-1A
- 仕様
- ●アップスロープ時限(秒):0.1~5.0●ダウンスロープ時限(秒):0.1~5.0●トーチ冷却:空冷
- 質量(kg)
- 43
- 周波数(Hz)
- パルス:0.5 ~ 15(低) 10 ~ 500(高)
- 外形寸法(mm)
- W346×D555×H579
- 制御方式
- クレータ「有」「無」「反復」機能切替式
- 定格周波数(Hz)
- 50/60共用
- 定格入力電圧(V)
- 220/200
- 定格出力電流(A)
- (三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180
- 相数
- 三相/単相
- 定格入力(VA)
- (三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)
- パルス幅
- 15 ~ 85%(プリント板上で調整)
- 定格使用率(%)
- 40
- 電流調整範囲(A)
- 出力/(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180
- 定格負荷電圧(V)
- (三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2
- 最高無負荷電圧(V)
- 68
- ガスプリフロー時間(秒)
- 0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)
- ガスアフターフロー時間(秒)
- 3~20
- アークスポットタイマ(秒)
- 0.2~5