ネオフレックス
ストレートフレックスグランド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
フレックスRF:RF-36
注文コード
73293809
品番
RQGZ-P36 ストレートグランド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
グランド:53
全長(mm)
111
ねじ
PG36
本体寸法(mm)
49
最大外径(mm)
52
仕様
フレックスRF:RF-36
材質
ナイロン(PA)
色
ブラック
適合規格
EN/IEC61386-23
構造
ワンタッチ構造
使用温度(℃)
-30~+100
ケーブル外径(Φmm)
22~32