トップ工業
ゴムベルトレンチ
GBW-150
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73297711
品番
GBW-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
業界最小級のコンパクトベルトレンチ!
全長155mm、ベルト巾は15.5mとコンパクトで狭く込み入った場所での作業に便利です。
ゴム付きベルトで対象物を傷つけません。
用途
宅内配管、リフォーム関係の配管等、各種配管の取り付け取外しに。
材質
本体:Cr-V ベルト:ナイロン・ゴム
質量(g)
455
ベルト長さ(mm)
455
適合外径(Φmm)
20~90
注意
※くわえられる外径の範囲内でご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※対象物の油分、水分、ホコリなどをふき取ってからご使用ください。
※使用後は油分、水分、ホコリ等をふき取り、高温にならなら場所で保管してください。
※高温になっているものには使用しないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないfでください。
※ベルト部の摩耗や変形により性能が低下した場合はベルトを交換してください。