Mitutoyo(ミツトヨ)
キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
測定範囲・RoHS指令
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
73300617
品番
OMP-25MX+02AZF310+264-622(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥109,260
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
測定範囲(mm)
0~25
仕様
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
種別
343-250-30
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
あり
材質(測定面)
超硬合金チップ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500