曜日別特売
U8-CB-100 ウレタンチューブ コガネイ 73310518

ウレタンチューブU8-CB-100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は外径・色など62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
外径(Φmm)
8
色
透明青
注文コード
73310518
品番
U8-CB-100
参考基準価格(税別)¥39,450販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。

特性
耐油/耐候/柔軟性
色
透明青
長さ(m)
100
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-15~60
外径(Φmm)
8
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする