IMJ-2000MJ+05CZA662+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 73321949

 

IMJ-2000MJ+05CZA662+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 73321949
IMJ-2000MJ+05CZA662+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 73321949
IMJ-2000MJ+05CZA662+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 73321949

デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃60日以内出荷とは
この商品は測定範囲など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
73321949
品番
IMJ-2000MJ+05CZA662+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥219,160販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。
基点調整が必要です。
基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。
IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。
IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。

仕様
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
種別
339-302
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする