曜日別特売
F-71【ワケあり】 ホワイトボックス 50箱 HEIKO 73373058

F-71【ワケあり】 ホワイトボックス 50箱 HEIKO 73373058
F-71【ワケあり】 ホワイトボックス 50箱 HEIKO 73373058

ホワイトボックス 50箱

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はメーカー商品コードなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10箱×5パック)
メーカー商品コード
6206210
注文コード
73373058
品番
F-71【ワケあり】
在庫数量:残り7点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)アウトレット
¥4,798¥3,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
組立方法
組立式(フタ・身一体式)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×130× 68
メーカー商品コード
6206210
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
組立式(フタ・ミ一体式)
材質
白Eフルート段ボール
色
ホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53517066
2023-11-20
用途: 商品の化粧箱
医療・福祉・介護関連業

薄めのダンボール素材で作りはしっかりしています。
白色もきれいです。
箱数を100枚単位にした少し割安な販売パターンも有るといいなと思います。

対象商品 : 53517039
2022-11-20
用途: 商品梱包
農・林・水産業

購入し、表示表示内容に間違い無く、スムーズに使用しております。

対象商品 : 53517039
2022-11-17
用途: 商品梱包
農・林・水産業

購入し、表示表示内容に間違い無く、スムーズに使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする