Richell(リッチェル)
ひんやりしないおふろマットR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73383415
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
保温性のある発泡素材のバスマットです。とっても軽いので、ママが片手でも取り扱いラクラク!
材質
ポリプロピレン
質量(g)
205
寸法(cm)
37×57×13
耐熱温度(℃)
80
使用場所
浴室
適応体重(kg)
12まで
適合年齢(歳)
0(新生児~6カ月)