曜日別特売
GR-014 ロイヤルスノコ ワイズ 73406965

GR-014 ロイヤルスノコ ワイズ 73406965
GR-014 ロイヤルスノコ ワイズ 73406965
GR-014 ロイヤルスノコ ワイズ 73406965
GR-014 ロイヤルスノコ ワイズ 73406965
GR-014 ロイヤルスノコ ワイズ 73406965
GR-014 ロイヤルスノコ ワイズ 73406965
GR-014 ロイヤルスノコ ワイズ 73406965

ロイヤルスノコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(cm)60×42.5×2.6
色ベージュ
内容量1個注文コード73406965品番GR-014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました

幅(mm)
600
奥行(mm)
425
長辺(mm)
600
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
26
色
ベージュ
用途
浴室
材質
ポリプロピレン
構造
一体型
寸法(cm)
60×42.5×2.6
入数
1
滑り止め加工の有無
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする